ITALWEBER SPA - ITW0310800 FUS 6,3X32T STD 800MA 250V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Größe - 6,3x32 mm
Bemessungsstrom - 0.8 A
Bemessungsspannung - 250 V
Auslösecharakteristik - träge (T)
Ausführung - Glassicherung
Packung
10 ST
EAN
8024873018513
Artikelnummer
ITW0310800
Herstellernummer
0310800
Hersteller
ITW
Größe:
6,3x32 mm
Bemessungsstrom:
0.8 A
Bemessungsspannung:
250 V
Auslösecharakteristik:
träge (T)
Ausführung:
Glassicherung
Spannungsart:
AC
Fusibile cilindrico in vetro 6,3 x 32 mm - Tipo: standard - Curva: T ritardata - Corrente = 800mA - Tensione = 250V