ITALWEBER SPA - ITW0311251 FUS 6,3X32T STD 1,25A 250V - 0311251

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Größe - 6,3x32 mm
Bemessungsstrom - 1.25 A
Bemessungsspannung - 250 V
Auslösecharakteristik - träge (T)
Ausführung - Glassicherung
Packung
10 ST
EAN
8024873018537
Artikelnummer
ITW0311251
Herstellernummer
0311251
Hersteller
ITW
Größe:
6,3x32 mm
Bemessungsstrom:
1.25 A
Bemessungsspannung:
250 V
Auslösecharakteristik:
träge (T)
Ausführung:
Glassicherung
Spannungsart:
AC
Fusibile cilindrico in vetro 6,3 x 32 mm - Tipo: standard - Curva: T ritardata - Corrente = 1,25A - Tensione = 250V


