Startseite

ITALWEBER SPA - ITW0312002 FUS 6,3X32T STD 2A 250V - 0312002

KopierenKopieren
ITALWEBER SPA - ITW0312002 FUS 6,3X32T STD 2A 250V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Größe - 6,3x32 mm

  • Bemessungsstrom - 2 A

  • Bemessungsspannung - 250 V

  • Auslösecharakteristik - träge (T)

  • Ausführung - Glassicherung

Packung

  • 10 ST

EAN

8024873018551

Artikelnummer

ITW0312002

Herstellernummer

0312002

Hersteller

ITW

Größe:

6,3x32 mm

Bemessungsstrom:

2 A

Bemessungsspannung:

250 V

Auslösecharakteristik:

träge (T)

Ausführung:

Glassicherung

Spannungsart:

AC

Fusibile cilindrico in vetro 6,3 x 32 mm - Tipo: standard - Curva: T ritardata - Corrente = 2A - Tensione = 250V