ITALWEBER SPA - ITW0314005 FUS 6,3X32T STD 5A 250V - 0314005

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Größe - 6,3x32 mm
Bemessungsstrom - 5 A
Bemessungsspannung - 250 V
Auslösecharakteristik - träge (T)
Ausführung - Glassicherung
Packung
10 ST
EAN
8024873018599
Artikelnummer
ITW0314005
Herstellernummer
0314005
Hersteller
ITW
Größe:
6,3x32 mm
Bemessungsstrom:
5 A
Bemessungsspannung:
250 V
Auslösecharakteristik:
träge (T)
Ausführung:
Glassicherung
Spannungsart:
AC
Fusibile cilindrico in vetro 6,3 x 32 mm - Tipo: standard - Curva: T ritardata - Corrente = 5A - Tensione = 250V


