Startseite

ITALWEBER SPA - ITW0314306 FUS 6,3X32T STD 6,3A 250V - 0314306

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Größe - 6,3x32 mm

  • Bemessungsstrom - 6.3 A

  • Bemessungsspannung - 250 V

  • Auslösecharakteristik - träge (T)

  • Ausführung - Glassicherung

Packung

  • 10 ST

EAN

8024873054962

Artikelnummer

ITW0314306

Herstellernummer

0314306

Hersteller

ITW

Größe:

6,3x32 mm

Bemessungsstrom:

6.3 A

Bemessungsspannung:

250 V

Auslösecharakteristik:

träge (T)

Ausführung:

Glassicherung

Spannungsart:

AC

Per la protezione di circuiti che presentano correnti di sovraccarico limitate quali ad esempio piccoli motori, trasformatori, ecc. Qualora l’impiego di questi fusibili è in circuiti ove possano manifestarsi correnti di corto circuito il cui valore è superiore al potere di interruzione, è necessario inserire a monte un’opportuna protezione. La costruzione è realizzata in tubetto di vetro con contatti in ottone nichelato. Fusibii in vetro 6,3X32 T ritardati