ITALWEBER SPA - ITW0320100 FUS 5X20FF 100MA 250V - 0320100

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Größe - 5x20 mm
Bemessungsstrom - 0.1 A
Bemessungsspannung - 250 V
Auslösecharakteristik - superflink (FF)
Ausführung - Keramiksicherung
Packung
10 ST
EAN
8024873238591
Artikelnummer
ITW0320100
Herstellernummer
0320100
Hersteller
ITW
Größe:
5x20 mm
Bemessungsstrom:
0.1 A
Bemessungsspannung:
250 V
Auslösecharakteristik:
superflink (FF)
Ausführung:
Keramiksicherung
Fusibili in steatite 5x20 HF 100mA 250V extrarapidi. I fusibili 5x20 della serie “HF” hanno le medesime caratteristiche d’impiego dei fusibili in vetro serie “F” aggiungendo a queste un elevato potere d’interruzione (1500A). La serie “FF” è ideale per laprotezione di semiconduttori quali transistor, diodi, triac, ecc. La costruzione è realizzata in tubetto di steatite riempito con sabbia di quarzo e con contatti in ottone nichelato. Omologazione.


