Startseite

ITALWEBER SPA - ITW0323153 FUS 5X20FF 3,15A 250V - 0323153

KopierenKopieren
ITALWEBER SPA - ITW0323153 FUS 5X20FF 3,15A 250V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Größe - 5x20 mm

  • Bemessungsstrom - 3.15 A

  • Bemessungsspannung - 250 V

  • Auslösecharakteristik - superflink (FF)

  • Ausführung - Keramiksicherung

Packung

  • 10 ST

EAN

8024873023166

Artikelnummer

ITW0323153

Herstellernummer

0323153

Hersteller

ITW

Größe:

5x20 mm

Bemessungsstrom:

3.15 A

Bemessungsspannung:

250 V

Auslösecharakteristik:

superflink (FF)

Ausführung:

Keramiksicherung

Spannungsart:

AC

Fusibile cilindrico in ceramica 5 x 20 mm - Tipo: standard - Curva: FF extrarapida - Corrente = 3,15A - Tensione = 250V