Startseite

ITALWEBER SPA - ITW0324004 FUS 5X20FF 4A 250V - 0324004

KopierenKopieren
ITALWEBER SPA - ITW0324004 FUS 5X20FF 4A 250V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Größe - 5x20 mm

  • Bemessungsstrom - 4 A

  • Bemessungsspannung - 250 V

  • Auslösecharakteristik - superflink (FF)

  • Ausführung - Keramiksicherung

Packung

  • 10 ST

EAN

8024873023173

Artikelnummer

ITW0324004

Herstellernummer

0324004

Hersteller

ITW

Größe:

5x20 mm

Bemessungsstrom:

4 A

Bemessungsspannung:

250 V

Auslösecharakteristik:

superflink (FF)

Ausführung:

Keramiksicherung

Fusibili in steatite 5x20 FF. La serie “FF” è ideale per la protezione di semiconduttori quali transistor, diodi, triac, ecc. La costruzione è realizzata in tubetto di steatite riempito con sabbia di quarzo e con contatti in ottone nichelato.