Startseite

ITALWEBER SPA - ITW0325008 FUS 5X20FF 8A 250V - 0325008

KopierenKopieren
ITALWEBER SPA - ITW0325008 FUS 5X20FF 8A 250V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Größe - 5x20 mm

  • Bemessungsstrom - 8 A

  • Bemessungsspannung - 250 V

  • Auslösecharakteristik - superflink (FF)

  • Ausführung - Keramiksicherung

Packung

  • 10 ST

EAN

8024873023203

Artikelnummer

ITW0325008

Herstellernummer

0325008

Hersteller

ITW

Größe:

5x20 mm

Bemessungsstrom:

8 A

Bemessungsspannung:

250 V

Auslösecharakteristik:

superflink (FF)

Ausführung:

Keramiksicherung

Fusibili in steatite 5x20 HF 8A 250V extrarapidi. I fusibili 5x20 della serie “HF” hanno le medesime caratteristiche d’impiego dei fusibili in vetro serie “F” aggiungendo a queste un elevato potere d’interruzione (1500A). La serie “FF” è ideale per la protezione di semiconduttori quali transistor, diodi, triac, ecc. La costruzione è realizzata in tubetto di steatite riempito con sabbia di quarzo e con contatti in ottone nichelato. Omologazione.