ITALWEBER SPA - ITW0330500 FUS 6,3X32T 500MA 250V UL,CSA - 0330500

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Größe - 6,3x32 mm
Bemessungsstrom - 0.5 A
Bemessungsspannung - 250 V
Auslösecharakteristik - träge (T)
Ausführung - Glassicherung
Packung
100 ST
EAN
8024873019305
Artikelnummer
ITW0330500
Herstellernummer
0330500
Hersteller
ITW
Größe:
6,3x32 mm
Bemessungsstrom:
0.5 A
Bemessungsspannung:
250 V
Auslösecharakteristik:
träge (T)
Ausführung:
Glassicherung
Fusibili in vetro 6,3x32 T 500mA 250V UL, CSA ritardati con omologazione. I fusibili in vetro della serie 6,3x32T sono realizzati in tubetto di vetro con contatti in ottone nichelato. Essi presentano una curva di intervento di tipo ritardato (T = Time-delay), e sono quindi idonei per la protezione di circuiti e apparecchiature che presentano correnti di inserzione, quali ad esempio piccoli motori, trasformatori, ecc. Sui contatti metallici del fusibile sono marcati i dati di targa: logo del produttore, valori di corrente e tensione nominale, sigla indicante il potere di interruzione e le eventuali omologazioni di prodotto. Confezione in sacchetti di plastica da 100 pz.


