Startseite

ITALWEBER SPA - ITW0333153 FUS 6,3X32T 3,15A 250V UL,CSA - 0333153

KopierenKopieren
ITALWEBER SPA - ITW0333153 FUS 6,3X32T 3,15A 250V UL,CSA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Größe - 6,3x32 mm

  • Bemessungsstrom - 3.15 A

  • Bemessungsspannung - 250 V

  • Auslösecharakteristik - träge (T)

  • Ausführung - Glassicherung

Packung

  • 100 ST

EAN

8024873019381

Artikelnummer

ITW0333153

Herstellernummer

0333153

Hersteller

ITW

Größe:

6,3x32 mm

Bemessungsstrom:

3.15 A

Bemessungsspannung:

250 V

Auslösecharakteristik:

träge (T)

Ausführung:

Glassicherung

Fusibili in vetro 6,3x32 T 3.15A 250V UL, CSA ritardati con omologazione. I fusibili in vetro della serie 6,3x32T sono realizzati in tubetto di vetro con contatti in ottone nichelato. Essi presentano una curva di intervento di tipo ritardato (T = Time-delay), e sono quindi idonei per la protezione di circuiti e apparecchiature che presentano correnti di inserzione, quali ad esempio piccoli motori, trasformatori, ecc. Sui contatti metallici del fusibile sono marcati i dati di targa: logo del produttore, valori di corrente e tensione nominale, sigla indicante il potere di interruzione e le eventuali omologazioni di prodotto. Confezione in sacchetti di plastica da 100 pz.