ITALWEBER SPA - ITW0340500 FUS 6,3X32FF 500MA 700V - 0340500

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Größe - 6,3x32 mm
Bemessungsstrom - 0.5 A
Bemessungsspannung - 700 V
Auslösecharakteristik - superflink (FF)
Ausführung - Keramiksicherung
Packung
10 ST
EAN
8024873238737
Artikelnummer
ITW0340500
Herstellernummer
0340500
Hersteller
ITW
Größe:
6,3x32 mm
Bemessungsstrom:
0.5 A
Bemessungsspannung:
700 V
Auslösecharakteristik:
superflink (FF)
Ausführung:
Keramiksicherung
FUSIBILI 6,3x32T TIPO UL/CSA


