ITALWEBER SPA - ITW0340630 FUS 6,3X32FF 630MA 700V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Größe - 6,3x32 mm
Bemessungsstrom - 0.63 A
Bemessungsspannung - 700 V
Auslösecharakteristik - superflink (FF)
Ausführung - Keramiksicherung
Packung
10 ST
EAN
8024873238744
Artikelnummer
ITW0340630
Herstellernummer
0340630
Hersteller
ITW
Größe:
6,3x32 mm
Bemessungsstrom:
0.63 A
Bemessungsspannung:
700 V
Auslösecharakteristik:
superflink (FF)
Ausführung:
Keramiksicherung
Fusibile cilindrico in ceramica 6,3 x 32 mm - Tipo: standard - Curva: FF extrarapida - Corrente = 630mA - Tensione = 500V