ITALWEBER SPA - ITW0341251 FUS 6,3X32FF 1,25A 700V - 0341251

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Größe - 6,3x32 mm
Bemessungsstrom - 1.25 A
Bemessungsspannung - 700 V
Auslösecharakteristik - superflink (FF)
Ausführung - Keramiksicherung
Packung
10 ST
EAN
8024873024699
Artikelnummer
ITW0341251
Herstellernummer
0341251
Hersteller
ITW
Größe:
6,3x32 mm
Bemessungsstrom:
1.25 A
Bemessungsspannung:
700 V
Auslösecharakteristik:
superflink (FF)
Ausführung:
Keramiksicherung
Fusibili in steatite 6,3x32 FF 1.25A 500V extrarapidi. La serie “FF” è ideale per la protezione di semiconduttori quali transistor, diodi, triac, ecc. La costruzione è realizzata in tubetto di steatite riempito con sabbia di quarzo e con contatti in ottone nichelato. Omologazione.