ITALWEBER SPA - ITW0342002 FUS 6,3X32FF 2A 700V - 0342002
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Größe - 6,3x32 mm
Bemessungsstrom - 2 A
Bemessungsspannung - 700 V
Auslösecharakteristik - superflink (FF)
Ausführung - Keramiksicherung
Packung
10 ST
EAN
8024873024712
Artikelnummer
ITW0342002
Herstellernummer
0342002
Hersteller
ITW
Größe:
6,3x32 mm
Bemessungsstrom:
2 A
Bemessungsspannung:
700 V
Auslösecharakteristik:
superflink (FF)
Ausführung:
Keramiksicherung
Fusibili in steatite 6,3x32 FF extrarapidi. La serie “FF” è ideale per la protezione di semiconduttori quali transistor, diodi, triac, ecc. La costruzione è realizzata in tubetto di steatite riempito con sabbia di quarzo e con contatti in ottone nichelato.