Startseite

ITALWEBER SPA - ITW0342502 FUS 6,3X32FF 2,5A 500V - 0342502

KopierenKopieren
ITALWEBER SPA - ITW0342502 FUS 6,3X32FF 2,5A 500V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Größe - 6,3x32 mm

  • Bemessungsstrom - 2.5 A

  • Bemessungsspannung - 500 V

  • Auslösecharakteristik - superflink (FF)

  • Ausführung - Keramiksicherung

Packung

  • 10 ST

EAN

8024873024729

Artikelnummer

ITW0342502

Herstellernummer

0342502

Hersteller

ITW

Größe:

6,3x32 mm

Bemessungsstrom:

2.5 A

Bemessungsspannung:

500 V

Auslösecharakteristik:

superflink (FF)

Ausführung:

Keramiksicherung

Fusibili in steatite 6,3x32 FF 2.5A 500V extrarapidi. La serie “FF” è ideale per la protezione di semiconduttori quali transistor, diodi, triac, ecc. La costruzione è realizzata in tubetto di steatite riempito con sabbia di quarzo e con contatti in ottone nichelato. Omologazione.