Startseite

ITALWEBER SPA - ITW0343153 FUS 6,3X32FF 3,15A 500V - 0343153

KopierenKopieren
ITALWEBER SPA - ITW0343153 FUS 6,3X32FF 3,15A 500V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Größe - 6,3x32 mm

  • Bemessungsstrom - 3.15 A

  • Bemessungsspannung - 600 V

  • Auslösecharakteristik - superflink (FF)

  • Ausführung - Keramiksicherung

Packung

  • 10 ST

EAN

8024873024736

Artikelnummer

ITW0343153

Herstellernummer

0343153

Hersteller

ITW

Größe:

6,3x32 mm

Bemessungsstrom:

3.15 A

Bemessungsspannung:

600 V

Auslösecharakteristik:

superflink (FF)

Ausführung:

Keramiksicherung

Spannungsart:

AC

Fusibile cilindrico in ceramica 6,3 x 32 mm - Tipo: standard - Curva: FF extrarapida - Corrente = 3,15A - Tensione = 500V