ITALWEBER SPA - ITW0345008 FUS 6,3X32FF 8A 500V - 0345008
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Größe - 6,3x32 mm
Bemessungsstrom - 8 A
Bemessungsspannung - 500 V
Auslösecharakteristik - superflink (FF)
Ausführung - Keramiksicherung
Packung
10 ST
EAN
8024873024774
Artikelnummer
ITW0345008
Herstellernummer
0345008
Hersteller
ITW
Größe:
6,3x32 mm
Bemessungsstrom:
8 A
Bemessungsspannung:
500 V
Auslösecharakteristik:
superflink (FF)
Ausführung:
Keramiksicherung
Fusibili in steatite 6,3x32 FF extrarapidi. La serie “FF” è ideale per la protezione di semiconduttori quali transistor, diodi, triac, ecc. La costruzione è realizzata in tubetto di steatite riempito con sabbia di quarzo e con contatti in ottone nichelato.