Startseite

ITALWEBER SPA - ITW0345016 FUS 6,3X32FF 16A 500V - 0345016

KopierenKopieren
ITALWEBER SPA - ITW0345016 FUS 6,3X32FF 16A 500V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Größe - 6,3x32 mm

  • Bemessungsstrom - 16 A

  • Bemessungsspannung - 500 V

  • Auslösecharakteristik - superflink (FF)

  • Ausführung - Keramiksicherung

Packung

  • 10 ST

EAN

8024873024804

Artikelnummer

ITW0345016

Herstellernummer

0345016

Hersteller

ITW

Größe:

6,3x32 mm

Bemessungsstrom:

16 A

Bemessungsspannung:

500 V

Auslösecharakteristik:

superflink (FF)

Ausführung:

Keramiksicherung

Spannungsart:

AC

Fusibile cilindrico in ceramica 6,3 x 32 mm - Tipo: standard - Curva: FF extrarapida - Corrente = 16A - Tensione = 500V