ITALWEBER SPA - ITW0361251 FUS 6,3X32F 1,25A 250V UL,CSA - 0361251

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Größe - 6,3x32 mm
Bemessungsstrom - 1.25 A
Bemessungsspannung - 250 V
Auslösecharakteristik - flink (F)
Ausführung - Glassicherung
Packung
100 ST
EAN
8024873014812
Artikelnummer
ITW0361251
Herstellernummer
0361251
Hersteller
ITW
Größe:
6,3x32 mm
Bemessungsstrom:
1.25 A
Bemessungsspannung:
250 V
Auslösecharakteristik:
flink (F)
Ausführung:
Glassicherung
Fusibili in vetro 6,3x32 F 1.25A 250V UL, CSA rapidi con omologazione. I fusibili in vetro della serie 6,3x32F sono realizzati in tubetto di vetro con contatti in ottone nichelato. Essi presentano una curva di intervento di tipo rapido (F = Fast), e sonoquindi idonei per la protezione di conduttori o apparecchiature che presentano piccole correnti di inserzione. Sui contatti metallici del fusibile sono marcati i dati di targa: logo del produttore, valori di corrente e tensione nominale, sigla indicante il potere di interruzione e le eventuali omologazioni di prodotto.


