Startseite

ITALWEBER SPA - ITW0400080 FUS 5X20F 80MA 250V VDE - 0400080

KopierenKopieren
ITALWEBER SPA - ITW0400080 FUS 5X20F 80MA 250V VDE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Größe - 5x20 mm

  • Bemessungsstrom - 0.08 A

  • Bemessungsspannung - 250 V

  • Auslösecharakteristik - flink (F)

  • Ausführung - Glassicherung

Packung

  • 10 ST

EAN

8024873011910

Artikelnummer

ITW0400080

Herstellernummer

0400080

Hersteller

ITW

Größe:

5x20 mm

Bemessungsstrom:

0.08 A

Bemessungsspannung:

250 V

Auslösecharakteristik:

flink (F)

Ausführung:

Glassicherung

Fusibili in vetro 5x20 F rapidi con omologazione. I fusibili in vetro della serie 5x20F sono realizzati in tubetto di vetro con contatti in ottone nichelato. Essi presentano una curva di intervento di tipo rapido (F = Fast), e sono quindi idonei per la protezione di conduttori o apparecchiature che presentano piccole correnti di inserzione. Sui contatti metallici del fusibile sono marcati i dati di targa: logo del produttore, valori di corrente e tensione nominale, sigla indicante il potere di interruzione e le eventuali omologazioni di prodotto.