Startseite

ITALWEBER SPA - ITW0400160 FUS 5X20F 160MA 250V VDE - 0400160

KopierenKopieren
ITALWEBER SPA - ITW0400160 FUS 5X20F 160MA 250V VDE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Größe - 5x20 mm

  • Bemessungsstrom - 0.16 A

  • Bemessungsspannung - 250 V

  • Auslösecharakteristik - flink (F)

  • Ausführung - Glassicherung

Packung

  • 10 ST

EAN

8024873011941

Artikelnummer

ITW0400160

Herstellernummer

0400160

Hersteller

ITW

Größe:

5x20 mm

Bemessungsstrom:

0.16 A

Bemessungsspannung:

250 V

Auslösecharakteristik:

flink (F)

Ausführung:

Glassicherung

Fusibili in vetro 5x20 F 160mA 250V rapidi con omologazione. I fusibili in vetro della serie 5x20F sono realizzati in tubetto di vetro con contatti in ottone nichelato. Essi presentano una curva di intervento di tipo rapido (F = Fast), e sono quindi idonei per la protezione di conduttori o apparecchiature che presentano piccole correnti di inserzione. Sui contatti metallici del fusibile sono marcati i dati di targa: logo del produttore, valori di corrente e tensione nominale, sigla indicante il potere diinterruzione e le eventuali omologazioni di prodotto. Solo omologazione.