ITALWEBER SPA - ITW0400500 FUS 5X20F IMQ 500MA 250V - 0400500

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Größe - 5x20 mm
Bemessungsstrom - 0.5 A
Bemessungsspannung - 250 V
Auslösecharakteristik - flink (F)
Ausführung - Glassicherung
Packung
10 ST
EAN
8024873011996
Artikelnummer
ITW0400500
Herstellernummer
0400500
Hersteller
ITW
Größe:
5x20 mm
Bemessungsstrom:
0.5 A
Bemessungsspannung:
250 V
Auslösecharakteristik:
flink (F)
Ausführung:
Glassicherung
Fusibile cilindrico tipo/modello ITW0400500 - FUS 5X20F IMQ 500MA 250V


