Startseite

ITALWEBER SPA - ITW0400630 FUS 5X20F IMQ 630MA 250V - 0400630

KopierenKopieren
ITALWEBER SPA - ITW0400630 FUS 5X20F IMQ 630MA 250V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Größe - 5x20 mm

  • Bemessungsstrom - 0.63 A

  • Bemessungsspannung - 250 V

  • Auslösecharakteristik - flink (F)

  • Ausführung - Glassicherung

Packung

  • 10 ST

EAN

8024873012009

Artikelnummer

ITW0400630

Herstellernummer

0400630

Hersteller

ITW

Größe:

5x20 mm

Bemessungsstrom:

0.63 A

Bemessungsspannung:

250 V

Auslösecharakteristik:

flink (F)

Ausführung:

Glassicherung

FUSIBILI 5x20F TIPO OMOLOGATO