Startseite

ITALWEBER SPA - ITW0401001 FUS 5X20F IMQ 1A 250V - 0401001

KopierenKopieren
ITALWEBER SPA - ITW0401001 FUS 5X20F IMQ 1A 250V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Größe - 5x20 mm

  • Bemessungsstrom - 1 A

  • Bemessungsspannung - 250 V

  • Auslösecharakteristik - flink (F)

  • Ausführung - Glassicherung

Packung

  • 10 ST

EAN

8024873012023

Artikelnummer

ITW0401001

Herstellernummer

0401001

Hersteller

ITW

Größe:

5x20 mm

Bemessungsstrom:

1 A

Bemessungsspannung:

250 V

Auslösecharakteristik:

flink (F)

Ausführung:

Glassicherung

Spannungsart:

AC

Fusibile cilindrico in vetro 5 x 20 mm - Tipo: omologati UR, IMQ, VDE - Curva: F rapida - Corrente = 1A - Tensione = 250V