ITALWEBER SPA - ITW0401251 FUS 5X20F IMQ 1,25A 250V - 0401251

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Größe - 5x20 mm
Bemessungsstrom - 1.25 A
Bemessungsspannung - 250 V
Auslösecharakteristik - flink (F)
Ausführung - Glassicherung
Packung
10 ST
EAN
8024873012030
Artikelnummer
ITW0401251
Herstellernummer
0401251
Hersteller
ITW
Größe:
5x20 mm
Bemessungsstrom:
1.25 A
Bemessungsspannung:
250 V
Auslösecharakteristik:
flink (F)
Ausführung:
Glassicherung
FUSIBILI 5x20F TIPO OMOLOGATO


