ITALWEBER SPA - ITW0401601 FUS 5X20F IMQ 1,6A 250V - 0401601

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Größe - 5x20 mm
Bemessungsstrom - 1.6 A
Bemessungsspannung - 250 V
Auslösecharakteristik - flink (F)
Ausführung - Glassicherung
Packung
10 ST
EAN
8024873012047
Artikelnummer
ITW0401601
Herstellernummer
0401601
Hersteller
ITW
Größe:
5x20 mm
Bemessungsstrom:
1.6 A
Bemessungsspannung:
250 V
Auslösecharakteristik:
flink (F)
Ausführung:
Glassicherung
ITALWEBER: FUS 5X20F IMQ 1 6A 250V, Fusibile cilindrico