ITALWEBER SPA - ITW0404005 FUS 5X20F IMQ 5A 250V - 0404005

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Größe - 5x20 mm
Bemessungsstrom - 5 A
Bemessungsspannung - 250 V
Auslösecharakteristik - flink (F)
Ausführung - Glassicherung
Packung
10 ST
EAN
8024873012092
Artikelnummer
ITW0404005
Herstellernummer
0404005
Hersteller
ITW
Größe:
5x20 mm
Bemessungsstrom:
5 A
Bemessungsspannung:
250 V
Auslösecharakteristik:
flink (F)
Ausführung:
Glassicherung
FUSIBILI 5x20F TIPO OMOLOGATO


