ITALWEBER SPA - ITW0410050 FUS 5X20T 50MA 250V VDE - 0410050

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Größe - 5x20 mm
Bemessungsstrom - 0.05 A
Bemessungsspannung - 250 V
Auslösecharakteristik - träge (T)
Ausführung - Glassicherung
Packung
10 ST
EAN
8024873016335
Artikelnummer
ITW0410050
Herstellernummer
0410050
Hersteller
ITW
Größe:
5x20 mm
Bemessungsstrom:
0.05 A
Bemessungsspannung:
250 V
Auslösecharakteristik:
träge (T)
Ausführung:
Glassicherung
FUSIBILI 5x20T TIPO OMOLOGATO


