Startseite

ITALWEBER SPA - ITW0410800 FUS 5X20T IMQ 800MA 250V - 0410800

KopierenKopieren
ITALWEBER SPA - ITW0410800 FUS 5X20T IMQ 800MA 250V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Größe - 5x20 mm

  • Bemessungsstrom - 0.8 A

  • Bemessungsspannung - 250 V

  • Auslösecharakteristik - träge (T)

  • Ausführung - Glassicherung

Packung

  • 10 ST

EAN

8024873016458

Artikelnummer

ITW0410800

Herstellernummer

0410800

Hersteller

ITW

Größe:

5x20 mm

Bemessungsstrom:

0.8 A

Bemessungsspannung:

250 V

Auslösecharakteristik:

träge (T)

Ausführung:

Glassicherung

FUSIBILI 5x20T TIPO OMOLOGATO