Startseite

ITALWEBER SPA - ITW0411251 FUS 5X20T IMQ 1,25A 250V - 0411251

KopierenKopieren
ITALWEBER SPA - ITW0411251 FUS 5X20T IMQ 1,25A 250V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Größe - 5x20 mm

  • Bemessungsstrom - 1.25 A

  • Bemessungsspannung - 250 V

  • Auslösecharakteristik - träge (T)

  • Ausführung - Glassicherung

Packung

  • 10 ST

EAN

8024873016472

Artikelnummer

ITW0411251

Herstellernummer

0411251

Hersteller

ITW

Größe:

5x20 mm

Bemessungsstrom:

1.25 A

Bemessungsspannung:

250 V

Auslösecharakteristik:

träge (T)

Ausführung:

Glassicherung

FUSIBILI 5x20T TIPO OMOLOGATO