Startseite

ITALWEBER SPA - ITW0412002 FUS 5X20T IMQ 2A 250V - 0412002

KopierenKopieren
ITALWEBER SPA - ITW0412002 FUS 5X20T IMQ 2A 250V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Größe - 5x20 mm

  • Bemessungsstrom - 2 A

  • Bemessungsspannung - 250 V

  • Auslösecharakteristik - träge (T)

  • Ausführung - Glassicherung

Packung

  • 1 ST

EAN

8024873016496

Artikelnummer

ITW0412002

Herstellernummer

0412002

Hersteller

ITW

Größe:

5x20 mm

Bemessungsstrom:

2 A

Bemessungsspannung:

250 V

Auslösecharakteristik:

träge (T)

Ausführung:

Glassicherung

Spannungsart:

AC

Fusibile cilindrico in vetro 5 x 20 mm - Tipo: omologati UR, IMQ, VDE - Curva: T ritardata - Corrente = 2A - Tensione = 250V