ITALWEBER SPA - ITW0413153 FUS 5X20T IMQ 3,15A 250V - 0413153

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Größe - 5x20 mm
Bemessungsstrom - 3.15 A
Bemessungsspannung - 250 V
Auslösecharakteristik - träge (T)
Ausführung - Glassicherung
Packung
10 ST
EAN
8024873016519
Artikelnummer
ITW0413153
Herstellernummer
0413153
Hersteller
ITW
Größe:
5x20 mm
Bemessungsstrom:
3.15 A
Bemessungsspannung:
250 V
Auslösecharakteristik:
träge (T)
Ausführung:
Glassicherung
Spannungsart:
AC
Fusibile cilindrico in vetro 5 x 20 mm - Tipo: omologati UR, IMQ, VDE - Curva: T ritardata - Corrente = 3,15A - Tensione = 250V