ITALWEBER SPA - ITW0415010 FUS 5X20T 10A 250V - 0415010

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Größe - 5x20 mm
Bemessungsstrom - 10 A
Bemessungsspannung - 250 V
Auslösecharakteristik - träge (T)
Ausführung - Glassicherung
Packung
10 ST
EAN
8024873095958
Artikelnummer
ITW0415010
Herstellernummer
0415010
Hersteller
ITW
Größe:
5x20 mm
Bemessungsstrom:
10 A
Bemessungsspannung:
250 V
Auslösecharakteristik:
träge (T)
Ausführung:
Glassicherung
FUSIBILI 5x20T TIPO OMOLOGATO


