ITALWEBER SPA - ITW0415012 FUS 5X20T 12A 250V - 0415012

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Größe - 5x20 mm
Bemessungsstrom - 12 A
Bemessungsspannung - 250 V
Auslösecharakteristik - träge (T)
Ausführung - Glassicherung
Packung
10 ST
EAN
8024873100706
Artikelnummer
ITW0415012
Herstellernummer
0415012
Hersteller
ITW
Größe:
5x20 mm
Bemessungsstrom:
12 A
Bemessungsspannung:
250 V
Auslösecharakteristik:
träge (T)
Ausführung:
Glassicherung
FUSIBILI 5x20T TIPO OMOLOGATO


