ITALWEBER SPA - ITW0420500 FUS 5X20F COL IMQ 500MA 250V - 0420500

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Größe - 5x20 mm
Bemessungsstrom - 0.5 A
Bemessungsspannung - 150 V
Auslösecharakteristik - flink (F)
Ausführung - Glassicherung
Packung
10 ST
EAN
8024873012559
Artikelnummer
ITW0420500
Herstellernummer
0420500
Hersteller
ITW
Größe:
5x20 mm
Bemessungsstrom:
0.5 A
Bemessungsspannung:
150 V
Auslösecharakteristik:
flink (F)
Ausführung:
Glassicherung
Trovano impiego in quei circuiti dove si manifestano piccole correnti di inserzione. Particolarmente idonei per la protezione di conduttori all’interno di apparecchi oppure come fusibile generale di più circuiti protetti separatamente. La costruzione è realizzata in tubetto di vetro con contatti in ottone nichelato. Fusibili in vetro 5X20 F rapidi, con codice colore e omologazione


