Startseite

ITALWEBER SPA - ITW0424005 FUS 5X20F COL IMQ 5A 250V - 0424005

KopierenKopieren
ITALWEBER SPA - ITW0424005 FUS 5X20F COL IMQ 5A 250V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Größe - 5x20 mm

  • Bemessungsstrom - 5 A

  • Bemessungsspannung - 150 V

  • Auslösecharakteristik - flink (F)

  • Ausführung - Glassicherung

Packung

  • 10 ST

EAN

8024873012658

Artikelnummer

ITW0424005

Herstellernummer

0424005

Hersteller

ITW

Größe:

5x20 mm

Bemessungsstrom:

5 A

Bemessungsspannung:

150 V

Auslösecharakteristik:

flink (F)

Ausführung:

Glassicherung

Trovano impiego in quei circuiti dove si manifestano piccole correnti di inserzione. Particolarmente idonei per la protezione di conduttori all’interno di apparecchi oppure come fusibile generale di più circuiti protetti separatamente. La costruzione è realizzata in tubetto di vetro con contatti in ottone nichelato. Fusibili in vetro 5X20 F rapidi, con codice colore e omologazione