Startseite

ITALWEBER SPA - ITW0430500 FUS 5X20T COL IMQ 500MA 250V - 0430500

KopierenKopieren
ITALWEBER SPA - ITW0430500 FUS 5X20T COL IMQ 500MA 250V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Größe - 5x20 mm

  • Bemessungsstrom - 0.5 A

  • Bemessungsspannung - 250 V

  • Auslösecharakteristik - träge (T)

  • Ausführung - Glassicherung

Packung

  • 10 ST

EAN

8024873017035

Artikelnummer

ITW0430500

Herstellernummer

0430500

Hersteller

ITW

Größe:

5x20 mm

Bemessungsstrom:

0.5 A

Bemessungsspannung:

250 V

Auslösecharakteristik:

träge (T)

Ausführung:

Glassicherung

FUSIBILI 5x20T TIPO OMOLOGATO