ITALWEBER SPA - ITW0431601 FUS 5X20T COL IMQ 1,6A 250V - 0431601

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Größe - 5x20 mm
Bemessungsstrom - 1.6 A
Bemessungsspannung - 250 V
Auslösecharakteristik - träge (T)
Ausführung - Glassicherung
Packung
10 ST
EAN
8024873017080
Artikelnummer
ITW0431601
Herstellernummer
0431601
Hersteller
ITW
Größe:
5x20 mm
Bemessungsstrom:
1.6 A
Bemessungsspannung:
250 V
Auslösecharakteristik:
träge (T)
Ausführung:
Glassicherung
FUSIBILI 5x20T TIPO OMOLOGATO


