ITALWEBER SPA - ITW0432002 FUS 5X20T COL IMQ 2A 250V - 0432002

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Größe - 5x20 mm
Bemessungsstrom - 2 A
Bemessungsspannung - 250 V
Auslösecharakteristik - träge (T)
Ausführung - Glassicherung
Packung
10 ST
EAN
8024873017097
Artikelnummer
ITW0432002
Herstellernummer
0432002
Hersteller
ITW
Größe:
5x20 mm
Bemessungsstrom:
2 A
Bemessungsspannung:
250 V
Auslösecharakteristik:
träge (T)
Ausführung:
Glassicherung
FUSIBILI 5x20T TIPO OMOLOGATO


