Startseite

ITALWEBER SPA - ITW0440500 FUS 5X20F 500MA 250V UL,CSA - 0440500

KopierenKopieren
ITALWEBER SPA - ITW0440500 FUS 5X20F 500MA 250V UL,CSA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Größe - 5x20 mm

  • Bemessungsstrom - 0.5 A

  • Bemessungsspannung - 250 V

  • Auslösecharakteristik - flink (F)

  • Ausführung - Glassicherung

Packung

  • 200 ST

EAN

8024873013198

Artikelnummer

ITW0440500

Herstellernummer

0440500

Hersteller

ITW

Größe:

5x20 mm

Bemessungsstrom:

0.5 A

Bemessungsspannung:

250 V

Auslösecharakteristik:

flink (F)

Ausführung:

Glassicherung

FUSIBILI 5x20T TIPO UL / CSA