ITALWEBER SPA - ITW0441251 FUS 5X20F 1,25A 250V UL,CSA - 0441251

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Größe - 5x20 mm
Bemessungsstrom - 1.25 A
Bemessungsspannung - 6.3 V
Auslösecharakteristik - flink (F)
Ausführung - Glassicherung
Packung
200 ST
EAN
8024873013235
Artikelnummer
ITW0441251
Herstellernummer
0441251
Hersteller
ITW
Größe:
5x20 mm
Bemessungsstrom:
1.25 A
Bemessungsspannung:
6.3 V
Auslösecharakteristik:
flink (F)
Ausführung:
Glassicherung
Fusibile cilindrico tipo/modello ITW0441251 - FUS 5X20F 1 25A 250V UL CSA


