Startseite

ITALWEBER SPA - ITW0441601 FUS 5X20F 1,6A 250V UL,CSA - 0441601

KopierenKopieren
ITALWEBER SPA - ITW0441601 FUS 5X20F 1,6A 250V UL,CSA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Größe - 5x20 mm

  • Bemessungsstrom - 1.6 A

  • Bemessungsspannung - 250 V

  • Auslösecharakteristik - flink (F)

  • Ausführung - Glassicherung

Packung

  • 200 ST

EAN

8024873013242

Artikelnummer

ITW0441601

Herstellernummer

0441601

Hersteller

ITW

Größe:

5x20 mm

Bemessungsstrom:

1.6 A

Bemessungsspannung:

250 V

Auslösecharakteristik:

flink (F)

Ausführung:

Glassicherung

FUSIBILI 5x20T TIPO UL / CSA