Startseite

ITALWEBER SPA - ITW0450315 FUS 5X20T 315MA 250V UL,CSA - 0450315

KopierenKopieren
ITALWEBER SPA - ITW0450315 FUS 5X20T 315MA 250V UL,CSA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Größe - 5x20 mm

  • Bemessungsstrom - 0.315 A

  • Bemessungsspannung - 250 V

  • Auslösecharakteristik - träge (T)

  • Ausführung - Glassicherung

Packung

  • 200 ST

EAN

8024873017684

Artikelnummer

ITW0450315

Herstellernummer

0450315

Hersteller

ITW

Größe:

5x20 mm

Bemessungsstrom:

0.315 A

Bemessungsspannung:

250 V

Auslösecharakteristik:

träge (T)

Ausführung:

Glassicherung

Fusibili in vetro 5x20 T 315mA 250V UL, CSA ritardati con omologazione. I fusibili in vetro della serie 5x20T sono realizzati in tubetto di vetro con contatti in ottone nichelato. Essi presentano una curva di intervento di tipo ritardato (T = Timedelay),e sono quindi idonei per la protezione di circuiti e apparecchiature che presentano correnti di inserzione, quali ad esempio piccoli motori, trasformatori, ecc. Sui contatti metallici del fusibile sono marcati i dati di targa: logo del produttore, valoridi corrente e tensione nominale, sigla indicante il potere di interruzione e le eventuali omologazioni di prodotto. Confezione in sacchetti di plastica da 200 pz.