ITALWEBER SPA - ITW0453153 FUS 5X20T 3,15A 250V UL,CSA - 0453153

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Größe - 5x20 mm
Bemessungsstrom - 3.15 A
Bemessungsspannung - 250 V
Auslösecharakteristik - träge (T)
Ausführung - Glassicherung
Packung
200 ST
EAN
8024873017783
Artikelnummer
ITW0453153
Herstellernummer
0453153
Hersteller
ITW
Größe:
5x20 mm
Bemessungsstrom:
3.15 A
Bemessungsspannung:
250 V
Auslösecharakteristik:
träge (T)
Ausführung:
Glassicherung
Fusibile cilindrico tipo/modello ITW0453153 - FUS 5X20T 3 15A 250V UL CSA


