ITALWEBER SPA - ITW0454005 FUS 5X20T 5A 250V UL,CSA - 0454005

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Größe - 5x20 mm
Bemessungsstrom - 5 A
Bemessungsspannung - 250 V
Auslösecharakteristik - träge (T)
Ausführung - Glassicherung
Packung
200 ST
EAN
8024873017806
Artikelnummer
ITW0454005
Herstellernummer
0454005
Hersteller
ITW
Größe:
5x20 mm
Bemessungsstrom:
5 A
Bemessungsspannung:
250 V
Auslösecharakteristik:
träge (T)
Ausführung:
Glassicherung
Spannungsart:
AC
Fusibile cilindrico in vetro 5 x 20 mm - Tipo: con omologazione UL e CSA - Curva: T ritardata - Corrente = 5A - Tensione = 250V


