ITALWEBER SPA - ITW0454306 FUS 5X20T 6,3A 250V UL,CSA - 0454306

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Größe - 5x20 mm
Bemessungsstrom - 6.3 A
Bemessungsspannung - 250 V
Auslösecharakteristik - träge (T)
Ausführung - Glassicherung
Packung
200 ST
EAN
8024873017813
Artikelnummer
ITW0454306
Herstellernummer
0454306
Hersteller
ITW
Größe:
5x20 mm
Bemessungsstrom:
6.3 A
Bemessungsspannung:
250 V
Auslösecharakteristik:
träge (T)
Ausführung:
Glassicherung
Spannungsart:
AC
Fusibile cilindrico in vetro 5 x 20 mm - Tipo: con omologazione UL e CSA - Curva: T ritardata - Corrente = 6,3A - Tensione = 250V


