Startseite

ITALWEBER SPA - ITW0462002 FUS 8X50F 2A 1,2KV - 0462002

KopierenKopieren
ITALWEBER SPA - ITW0462002 FUS 8X50F 2A 1,2KV

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsstrom - 2 A

  • Bemessungsspannung - 1200 V

  • Auslösecharakteristik - flink (F)

  • Ausführung - Keramiksicherung

Packung

  • 25 ST

EAN

8024873238904

Artikelnummer

ITW0462002

Herstellernummer

0462002

Hersteller

ITW

Bemessungsstrom:

2 A

Bemessungsspannung:

1200 V

Auslösecharakteristik:

flink (F)

Ausführung:

Keramiksicherung

Fusibili in ceramica 8x50 mm - 2A - tensione: 1,2kv - tipo rapido. Per applicazioni speciali sono disponibili fusibili cilindrici con dimensione 8x50 mm, utilizzabili ad una tensione nominale di 1200V. Il loro corpo è realizzato in ceramica, mentre i contatti sono in ottone nichelato. Tali fusibili presentano una caratteristica di intervento tempo-corrente di tipo rapido e sono quindi indicati per la protezione di una ampia gamma di applicazioni: cavi, circuiti particolari, strumenti di misura, ecc.