Startseite

ITALWEBER SPA - ITW0571601 FUS 5F 1,6A 250V - 0571601

KopierenKopieren
ITALWEBER SPA - ITW0571601 FUS 5F 1,6A 250V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsstrom - 1.6 A

  • Bemessungsspannung - 250 V

  • Auslösecharakteristik - flink (F)

  • Ausführung - Keramiksicherung

Packung

  • 1000 ST

EAN

8024873025511

Artikelnummer

ITW0571601

Herstellernummer

0571601

Hersteller

ITW

Bemessungsstrom:

1.6 A

Bemessungsspannung:

250 V

Auslösecharakteristik:

flink (F)

Ausführung:

Keramiksicherung

Fusibili per circuito stampato 5F 1.6A 250V. Rapidi 5F con omologazione. I fusibili per circuito stampato trovano impiego in tutte le applicazioni di tipo elettronico. Sono utilizzabili sia per montaggio diretto su circuiti stampati, sia per montaggio tramite apposito portafusibile. Il corpo è realizzato in materiale termoplastico, resistente al calore e autoestinguente. I terminali sono realizzati in rame stagnato. Le loro dimensioni molto contenute li rendono una soluzione ottimale per l’utilizzo su qualunque tipo di scheda elettronica.