Startseite

ITALWEBER SPA - ITW0582502 FUS 5T 2,5A 250V - 0582502

KopierenKopieren
ITALWEBER SPA - ITW0582502 FUS 5T 2,5A 250V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsstrom - 2.5 A

  • Bemessungsspannung - 250 V

  • Auslösecharakteristik - träge (T)

  • Ausführung - Keramiksicherung

Packung

  • 1000 ST

EAN

8024873026181

Artikelnummer

ITW0582502

Herstellernummer

0582502

Hersteller

ITW

Bemessungsstrom:

2.5 A

Bemessungsspannung:

250 V

Auslösecharakteristik:

träge (T)

Ausführung:

Keramiksicherung

Fusibili per circuito stampato 5T 2.5A 250V. Ritardati 5T con omologazione. I fusibili per circuito stampato trovano impiego in tutte le applicazioni di tipo elettronico. Sono utilizzabili sia per montaggio diretto su circuiti stampati, sia per montaggiotramite apposito portafusibile. Il corpo è realizzato in materiale termoplastico, resistente al calore e autoestinguente. I terminali sono realizzati in rame stagnato. Le loro dimensioni molto contenute li rendono una soluzione ottimale per l’utilizzo suqualunque tipo di scheda elettronica.